曜日別特売
XLX850WEVCLR9 iD110形 5000Lm ウォールウォッシャ 調光 Panasonic(パナソニック) 57846408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD110形 5000Lm ウォールウォッシャ 調光

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)4590
内容量1セット注文コード57846408品番XLX850WEVCLR9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グリーン購入法適合光源色温白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵光束(Lm)4590安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)32.2エネルギー消費効率(Lm/W)142.5材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EVC LR9質量(kg)5.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする