※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD110形 5000Lm ウォールウォッシャ 調光
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色温度(K)
6500
6500
3500
光源色
昼光色
昼光色
温白色
光束(Lm)
4850
4850
4590
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57846399
品番
XLX850WEDCLR9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法
適合
光源色
昼光色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
4850
安定器
定格出力型、<約5~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.6
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
色温度(K)
6500
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EDC LR9
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
115×2418×90
注意
※販売は国内流通内に限ります。