ノートPC用スタンド 2ファン
ノートPCを設置して快適な操作と、大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。
パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。
ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。
質量(g)780
電源DC5V 0.4A(USB端子より給電)
ベアリングSleeve bearing
対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 vista 、MacOS10.6以降
対応最大5kgまで
適合サイズ11.6インチ~15.6インチ
回転数800rpm +/- 10%RPM
寿命約17500
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×15
端子USB Aポート メス×2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×33×370
標準ノイズ(dB)23
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57854695
2022-09-06
- 用途:
- パソコン入力
サービス業
ノートパソコンのインターネット作業の時など、パソコンの底が熱くなる為、気になって長時間集中して出来なかったが、冷却ファン2台付いているので解決しました。願わくばもう少し風量が欲しいですね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07