ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃

ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rock
(1件のレビュー)

使いやすい封筒型
温度調節がしやす封筒型寝袋です。Bears Rockの寝袋は、このクラスの寝袋としては横幅もかなり広めで、圧迫感がないので、布団のようにゆったりとお使いいただけます。
封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてやブランケットとしても使用できます。
寝心地と保温力
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地を触ってみるとふわふわとして質感がやわらかく気持いい素材で出来ています。
内側の生地は入ってすぐに温かみを感じることができる素材を使用しています。
中綿もふんわりしていますので、布団のようにゆったり眠れます。
汗をよく吸い、洗えて清潔
中綿で使用している中空化学繊維は、水になじみやすく、寝袋を丸洗いすることができますので、いつでも清潔にご使用いただけます。
ふんわり暖かい
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 材質(中綿)中空化学繊維 タイプ封筒型 使用限界温度(℃)-6
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納時寸法(cm)
使用時寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82663903 MX-604(MO) 1個 - - - 1.35 春・夏・秋・初冬 - 収納時/直径23×39、使用時/230×80 190Tポリエステル 吸水性PGポリエステル 28~8(快適睡眠)
オープン
 
 
取扱い終了
82663919 MX-604(8個セット) 1箱(8個) - - - 【8個箱入り】約11.9、【単品】1.35 春・夏・秋・初冬 - 【8個箱入り】奥行44×幅67×高さ49【単品】収納時/直径23×39、使用時/230×80 190Tポリエステル 吸水性PGポリエステル 28~8(快適睡眠)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57853986 MX-604(GR) 1個 Φ23×39 230×80 (表面)190Tポリエステル、(内)吸水性PGポリエステル 1.35 3.5シーズン(春・夏・秋・初冬) グリーン - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
57853995 MX-604(OR) 1個 Φ23×39 230×80 (表面)190Tポリエステル、(内)吸水性PGポリエステル 1.35 3.5シーズン(春・夏・秋・初冬) オレンジ - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
57854004 MX-604(8個セット) 1箱(8個) Φ23×39 230×80 (表面)190Tポリエステル、(内)吸水性PGポリエステル 1.35/1個当り 3.5シーズン(春・夏・秋・初冬) - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82663903 MX-604(MO) 00680709 MX-604(MO) MX-604(MO) ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rock 00680709 ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rock 1個 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82663919 MX-604(8個セット) 00680718 MX-604(8個セット) MX-604(8個セット) ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rock 00680718 ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rock 1箱(8個) 48,980 税込53,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57853995
2022-01-04
用途:
布団代わりに
TSC 様

床に、直に寝るととても寒いです。何か敷けばいいかもしれませんね。自分としては横幅がとても狭かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする