屋内外兼用エバーマット

屋内外兼用エバーマット - トーエイライト屋内外兼用エバーマット - トーエイライト屋内外兼用エバーマット - トーエイライト

ポリエステル帆布の繊維は丈夫でシワになりにくく、吸湿性が少なく、耐侯性に優れ、虫やカビがつきにくいという特性を持っています。従来のビニロン帆布に比べしなやかな着地感が得られます。

用途工場・倉庫・現場などのクッション材として。体操・走高跳用幅(mm)2000グリーン長さ(m)3内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874855G1216207-7762300外被:ポリエステル6号防水帆布、芯材:ウレタンフォーム、上面ポリエステルメッシュ41200×300×30
208,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57874873G1552207-7763400外被:ポリエステル6号防水帆布、芯材:ウレタンフォーム、上面:ポリエステルメッシュ52200×300×40
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57874898G1553207-7764500外被:ポリエステル6号防水帆布、芯材:ウレタンフォーム、上面:ポリエステルメッシュ63200×300×50
290,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする