シートピン 盗難防止/ボルト・ナットセット

シートピン 盗難防止/ボルト・ナットセット CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

サドルの盗難防止の為のボルト、ナットセットのシートピンです。

材質鉄(クロムメッキ)、ポリプロピレン 質量(g/セット)50 サイズ(mm)ボルト:M14×長さ60、ナット:外径14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57874216 Y-2763
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57874216
2021-06-15
用途:
ヤマハパスのシート固定

ボルトの長さが長すぎて、付属プラスチックキャップをつけても不細工となってしまいました。最終的にナットだけを活用し、もともと自転車についていたボルトを利用し、工具なしにはシートを取り外せないようにしました。今度は長さが不足し、付属のプラキャップは活用できませんでした。
もう少し短いものがあれば良いのになと思いましたが、これは自転車により長さが違うのでどうしようもないのでしょうか。
ナットだけ販売してくれれば良いのになとも思います(メートルネジではないようなのでナットをホームセンターで買っても解決できませんでした。)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする