マジックナインセット

マジックナインセット - Enjoy Family
(2件のレビュー)

家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。

付属品ボール12球材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879019EFS-180N
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57879019
2024-10-20
用途: 室内遊び
運輸・通信業

配送料が1500円かかるのを見落とした。ホームセンターで買えば良かった。 1500円かからなければ 高い品では無い。ボールがかなりしっかりしている。テニスの硬式と軟式の中間くらい。 ボールはしっかり的につく。

対象商品 : 57879019
2024-07-30
用途: お祭りに!
教育・研究機関

思った以上に楽しめました!お祭りのゲームブースでも大活躍の予感です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする