エイブル減速機 NEVシリーズ

エイブル減速機 NEVシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在

適合モータ容量(W)400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力軸回転速度(r.p.m)
定格出力トルク(N・m)
許容スラスト荷重(N)
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)
瞬時最大許容出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57882309NEVSC-9D-400-T31/96007.375880.62929.2
82,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57882318NEVSC-45E-400-T31/456646.410351.38170
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする