ACアダプタ <フェルール端子(棒端子)>

ACアダプタ <フェルール端子(棒端子)> ダイヤトレンド
(1件のレビュー)

出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。

コード長さ(m)1.5 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 回路方式スイッチング方式 プラグ形状フェルール端子(棒端子) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58118814 DSA12W-2405F 12 DC24V、0.5A 64-8202-98
オープン
 
 
取扱い終了
58118848 DSA12W-1210F 12 DC12V、1A 64-8203-02
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
58118875 DSA12W-0520F 10 DC5V、2A 64-8203-05
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58118814 DSA12W-2405F 51288608 DSA12WA-2405F DSA12WA-2405F ACアダプタ DC24V 0.5A フェルール端子(棒端子) ダイヤトレンド 51288608 ACアダプタ DC24V 0.5A フェルール端子(棒端子) ダイヤトレンド 1台 2,790 税込3,069 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58118814
2023-01-27
用途:
電子工作
教育・研究機関

モータードライバに接続したらバッチリ使えました。フェルール端子がとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする