PoEスプリッター
IEEE802.3af/at準拠、DC24V対応のPoEスプリッター。
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離し
PoEに対応していないネットワーク機器に電力供給。
セット内容LANケーブル 0.25m ストレートケーブル(CAT5e対応)・DCケーブル 0.25m・DCジャック付きケーブル 0.2m・DCプラグ(4種類)・壁掛け取り付けキット
規格IEEE802.3af、IEEE802.3at
出力電圧IEEE802.3at:DC5V(1.5A)、DC12V(1.5A)、DC24V(1A) IEEE802.3af:DC5V(1.5A)、DC12V(1A)、DC24V(0.5A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×80×23
入力電源条件:12+/36-または45+/78-
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC48V
データレート10/100/1000Mbps
内容量1台
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58119828 | DESP-GAT2 | 51461955 | DESP-GAT3 |
![]() |
PoEスプリッター | ダイヤトレンド | 1台 | ¥9,690 税込¥10,659 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07