曜日別特売

風呂湯保温器 バスパ

風呂湯保温器 バスパ - 後藤
(1件のレビュー)

電子レンジでチンするだけ。遠赤外線で体ポカポカ。
お湯が長時間冷めないから、半身浴ものんび~り。湯船のお湯の温度を長時間保温する画期的な商品です。
本体を電子レンジで約10~13分加熱してそのまま湯船の中に入れるだけで、約4~6時間(お風呂の大きさ・温度によって前後します)お湯の温度を保温しつづけます。
家族の入浴時間がまちまちなご家庭では、追い焚きや新しく湯を入れるのも手間が掛かり非経済的。

質量(kg)
1.9
幅(cm)
21.5
高さ(cm)
22.5
厚さ(cm)
7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580029558703801
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58002955
2021-05-05
用途: お風呂

取説にも書かれていましたが、少し熱めにお湯を張って入れておけば4時間ぐらいはいけます。誰かが使用してしまうと冷えてしますので、その辺を考えて使おうと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする