ぶら下がり君ベンチシート付

ぶら下がり君ベンチシート付 後藤

腹筋運動もできる専用ベンチ付き。バーの高さを8段階に調節できる。ぶらさがり運動器具は、「ぶら下がるだけ」だと思っていませんか。
座ってばかりいると、自然と背筋が曲がった姿勢になってしまったり、筋肉が縮まった状態になるので、身体には良くありません。
ぶら下がることは、腕や肩の筋肉を伸ばしたり、背筋を縦に真直ぐ伸ばすことができるので、カチカチ筋肉をほぐす事にもなります。
一日の疲れた筋肉をほぐす運動として、また、肩の疲れや肩のコリなどにも、肩の筋が引っ張られるのでとてもスッキリするでしょう。
「ぶら下がり君」は発売以来から大変な人気モデルになりましたが、よりお求めやすい仕様にリニューアルしました。
バーの高さは、8段階に調節設定できますので、好みの高さにしてご使用いただけます。
また、ぶら下がり君の特徴でもある腹筋運動(ベンチプレス)ができるベンチも、もちろん付いてますので、あらゆる運動にご使用ください。

用途ググ~んとのびて気持ちイイぶら下がり運動 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】64×100×(最低)177.5/(最高)216、【ベンチ部】30×70×38 厚さ(cm)【ベンチ部】4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58002964 870462
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする