ディスクリート半導体

ディスクリート半導体 ROHM

内容量1個
お気に入りに追加
974件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57947655 DTA143ZU3T106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57947664 DTA144EU3T106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57947673 DTC114EU3T106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57947689 DTC124EU3T106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57947759 RSJ301N10TL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57947777 R6042JNZ4C13
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57947865 SCS220KGHRC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57948845 S3L40U-5000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57948888 S1WB(A)60-7101(リード品)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57949229 CRZ18(T5L,TEM,Q)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57949335 2SK210-BL(TE85L,F)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960343 1SS380VMFHTE-17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960465 2SAR586D3FRATL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960526 2SCR502U3HZGT106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960623 BAS40-05HYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960639 BAS40HYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960648 BAT54AHYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960684 BAV199HYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960693 BAV199UMTL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960745 BC847BHZGT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960867 BZX84B10VLYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960876 BZX84B10VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960937 BZX84B16VLYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57960946 BZX84B16VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961025 BZX84B27VLYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961129 BZX84B5V6LYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961138 BZX84B6V2LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961156 BZX84B6V8LYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961183 BZX84B8V2LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961208 BZX84B9V1LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961235 BZX84C11VLYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961244 BZX84C11VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961269 BZX84C12VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961305 BZX84C15VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961339 BZX84C18VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961366 BZX84C22VLYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961375 BZX84C22VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961384 BZX84C24VLYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961418 BZX84C27VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961427 BZX84C2V4LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961445 BZX84C2V7LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961454 BZX84C30VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961463 BZX84C33VLYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961497 BZX84C3V0LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961506 BZX84C3V0LYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961533 BZX84C3V6LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961549 BZX84C3V9LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961558 BZX84C3V9LYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961567 BZX84C4V3LYFHT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57961576 BZX84C4V3LYT116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57947655 DTA143ZU3T106 00850459 DTA143ZU3T106 DTA143ZU3T106 ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA143ZU3T106 ROHM 00850459 ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA143ZU3T106 ROHM 1袋(200個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57947664 DTA144EU3T106 02186637 DTA144EU3T106 DTA144EU3T106 ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA144EU3T106 ROHM 02186637 ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA144EU3T106 ROHM 1袋(50個) 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57947673 DTC114EU3T106 00850809 DTC114EU3T106 画像準備中 ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3T106 ROHM 1セット(3000個) 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57947689 DTC124EU3T106 02186628 DTC124EU3T106 DTC124EU3T106 ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC124EU3T106 ROHM 02186628 ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC124EU3T106 ROHM 1袋(50個) 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57947759 RSJ301N10TL 02476866 SSW-107-02-G-D-RA SSW-107-02-G-D-RA Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02476866 Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 429 税込472 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57947777 R6042JNZ4C13 02469008 SLW-114-01-G-S SLW-114-01-G-S Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 02469008 Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57947865 SCS220KGHRC 02477067 CES-112-01-T-S CES-112-01-T-S Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 02477067 Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 269 税込296 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57948845 S3L40U-5000 01823170 DRF06 DRF06 Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A DINレール 1μF 1.4 mH 1.46 mA 0.68W 19mΩ Roxburgh EMC 01823170 Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A DINレール 1μF 1.4 mH 1.46 mA 0.68W 19mΩ Roxburgh EMC 1個 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57948888 S1WB(A)60-7101(リード品) 02476428 TCSD-05-01-N TCSD-05-01-N Samtec リボンケーブルアセンブリ SAMTEC 02476428 Samtec リボンケーブルアセンブリ SAMTEC 1個 939 税込1,033 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57949229 CRZ18(T5L,TEM,Q) 02185140 SLR-56DC3F SLR-56DC3F ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F ROHM 02185140 ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F ROHM 1袋(10個) 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57949335 2SK210-BL(TE85L,F) 02469069 BBL-120-G-E BBL-120-G-E Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 BBL-120-G-E SAMTEC 02469069 Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 BBL-120-G-E SAMTEC 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960343 1SS380VMFHTE-17 02701925 1SS380VMFHTE-17 1SS380VMFHTE-17 ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin ROHM 02701925 ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin ROHM 1セット(3000個) 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960465 2SAR586D3FRATL 02491329 SQW-115-01-L-D SQW-115-01-L-D Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02491329 Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960526 2SCR502U3HZGT106 02718531 BU4825G-TR BU4825G-TR ローム 電圧検出器 1チャンネル, 電源モニター, 電源シーケンサー ROHM 02718531 ローム 電圧検出器 1チャンネル, 電源モニター, 電源シーケンサー ROHM 1袋(25個) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960623 BAS40-05HYFHT116 00853740 BAS40-05HYFHT116 BAS40-05HYFHT116 ローム 整流ダイオード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア ROHM 00853740 ローム 整流ダイオード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア ROHM 1袋(50個) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960639 BAS40HYT116 00853731 BAS40HYT116 BAS40HYT116 ローム 整流ダイオード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア ROHM 00853731 ローム 整流ダイオード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア ROHM 1袋(50個) 929 税込1,022 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960648 BAT54AHYFHT116 00852970 BAT54AHYFHT116 BAT54AHYFHT116 ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア ROHM 00852970 ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア ROHM 1袋(50個) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960684 BAV199HYFHT116 02698897 IMX1T110 IMX1T110 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110 ROHM 02698897 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110 ROHM 1袋(50個) 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960693 BAV199UMTL 02712599 BAV199UMTL BAV199UMTL ローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-Pin ROHM 02712599 ローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-Pin ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960745 BC847BHZGT116 02699597 BC847BHZGT116 BC847BHZGT116 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116 ROHM 02699597 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116 ROHM 1袋(100個) 559 税込615 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960867 BZX84B10VLYFHT116 02673435 BZX84B10VLYFHT116 BZX84B10VLYFHT116 ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 250 mW ROHM 02673435 ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(50個) 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960876 BZX84B10VLYT116 02677346 BZX84B10VLYT116 BZX84B10VLYT116 ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 250 mW ROHM 02677346 ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960937 BZX84B16VLYFHT116 02677179 BZX84B16VLYFHT116 BZX84B16VLYFHT116 ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 250 mW ROHM 02677179 ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57960946 BZX84B16VLYT116 02677188 BZX84B16VLYT116 BZX84B16VLYT116 ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 250 mW ROHM 02677188 ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961025 BZX84B27VLYFHT116 02677161 BZX84B27VLYFHT116 BZX84B27VLYFHT116 ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 250 mW ROHM 02677161 ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961129 BZX84B5V6LYT116 02677145 BZX84B5V6LYT116 BZX84B5V6LYT116 ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 250 mW ROHM 02677145 ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961138 BZX84B6V2LYFHT116 02674467 BZX84B6V2LYFHT116 BZX84B6V2LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 250 mW ROHM 02674467 ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961156 BZX84B6V8LYT116 02677136 BZX84B6V8LYT116 BZX84B6V8LYT116 ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 250 mW ROHM 02677136 ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961183 BZX84B8V2LYFHT116 02677127 BZX84B8V2LYFHT116 BZX84B8V2LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 250 mW ROHM 02677127 ローム ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961208 BZX84B9V1LYFHT116 02677109 BZX84B9V1LYFHT116 BZX84B9V1LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 250 mW ROHM 02677109 ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961235 BZX84C11VLYFHT116 02675341 BZX84C11VLYFHT116 BZX84C11VLYFHT116 ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW ROHM 02675341 ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961244 BZX84C11VLYT116 02677651 BZX84C11VLYT116 BZX84C11VLYT116 ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW ROHM 02677651 ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961269 BZX84C12VLYT116 02675560 BZX84C12VLYT116 BZX84C12VLYT116 ローム ツェナーダイオード 12V 表面実装 250 mW ROHM 02675560 ローム ツェナーダイオード 12V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961305 BZX84C15VLYT116 02675551 BZX84C15VLYT116 BZX84C15VLYT116 ローム ツェナーダイオード 15V 表面実装 250 mW ROHM 02675551 ローム ツェナーダイオード 15V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961339 BZX84C18VLYT116 02675535 BZX84C18VLYT116 BZX84C18VLYT116 ローム ツェナーダイオード 18V 表面実装 250 mW ROHM 02675535 ローム ツェナーダイオード 18V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961366 BZX84C22VLYFHT116 02675325 BZX84C22VLYFHT116 BZX84C22VLYFHT116 ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 250 mW ROHM 02675325 ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961375 BZX84C22VLYT116 02675526 BZX84C22VLYT116 BZX84C22VLYT116 ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 250 mW ROHM 02675526 ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961384 BZX84C24VLYFHT116 02719931 RR1VWM4STR RR1VWM4STR ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション ROHM 02719931 ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション ROHM 1袋(200個) 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961418 BZX84C27VLYT116 02676777 BZX84C27VLYT116 BZX84C27VLYT116 ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 250 mW ROHM 02676777 ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 250 mW ROHM 1セット(3000個) 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961427 BZX84C2V4LYFHT116 02675307 BZX84C2V4LYFHT116 BZX84C2V4LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 250 mW ROHM 02675307 ローム ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961445 BZX84C2V7LYFHT116 02675298 BZX84C2V7LYFHT116 BZX84C2V7LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 250 mW ROHM 02675298 ローム ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961454 BZX84C30VLYT116 02675508 BZX84C30VLYT116 BZX84C30VLYT116 ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 250 mW ROHM 02675508 ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961463 BZX84C33VLYT116 02675499 BZX84C33VLYT116 BZX84C33VLYT116 ローム ツェナーダイオード 33V 表面実装 250 mW ROHM 02675499 ローム ツェナーダイオード 33V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961497 BZX84C3V0LYFHT116 02675316 BZX84C24VLYFHT116 BZX84C24VLYFHT116 ローム ツェナーダイオード 24V 表面実装 250 mW ROHM 02675316 ローム ツェナーダイオード 24V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961506 BZX84C3V0LYT116 02674239 BZX84C3V0LYT116 BZX84C3V0LYT116 ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 250 mW ROHM 02674239 ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 250 mW ROHM 1セット(3000個) 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961533 BZX84C3V6LYFHT116 02675280 BZX84C3V6LYFHT116 BZX84C3V6LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 250 mW ROHM 02675280 ローム ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961549 BZX84C3V9LYFHT116 00853259 EMB53T2R EMB53T2R ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2R ROHM 00853259 ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2R ROHM 1袋(50個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961558 BZX84C3V9LYT116 02677635 BZX84C3V9LYT116 BZX84C3V9LYT116 ローム ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 250 mW ROHM 02677635 ローム ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961567 BZX84C4V3LYFHT116 02675271 BZX84C4V3LYFHT116 BZX84C4V3LYFHT116 ローム ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 250 mW ROHM 02675271 ローム ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(100個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57961576 BZX84C4V3LYT116 02675481 BZX84C3V3LYT116 BZX84C3V3LYT116 ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 250 mW ROHM 02675481 ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 250 mW ROHM 1袋(200個) 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする