ステッププラススリー

ステッププラススリー 後藤
(1件のレビュー)

プロモデルも実践している「階段運動」が手軽に
短時間で、お部屋でできる運動として大人気。扱いやすいサイズのステップ台です
プロのモデルは、何故、あの体形を維持できるの??・・・その秘密は、普段から上り下りする「階段」。彼女らは階段があるたびに意識しているそうです。
本製品は、室内で誰にも見られずにその「上り下り秘密運動」ができます。
スローなテンポで、筋肉に意識を集中させながら昇降運動を繰り返すことをオススメします。
毎日少しずつで結構ですが、続けて運動することで変化が期待できるでしょう。
高さは3段階に調節できますので、身長や運動量に合わせて調節してください。
約10分間の昇降運動で、54キロカロリーもエネルギーを消費することができます(大阪体育大学調べ)。
通常のウォーキングに比べ、脊柱起立筋(背中部分)、大臀筋(お尻)、大腿直筋(太もも部分の大きな筋肉)が良く動く運動であることがわかりました(大阪体育大学調べ)。
踏み台部分は広く安定感があるので、運動しない時など、ちょっとした踏み台として利用もできます。

質量(kg)4 幅(cm)68 高さ(cm)1段階目:10、2段階目:15、3段階目:20 奥行き(cm)29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58034087 870412
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58034087
2022-08-11
用途:
運動不足解消
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

高さ調節できることがまずとても良い 年齢に合わせて使えることができ 家族で使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする