ネスレ ケール&フルーツ 3P

ネスレ ケール&フルーツ 3P ネスレ

水で割るだけ!栄養豊富なケールにフルーツの味わいを加え爽やかで飲みやすい味わい
ケール20g相当量配合で、気になる”毎日の食生活”をおいしくサポートするスティックです。水で割るだけで簡単にアイスで楽しめ、栄養豊富なケールにフルーツを加え爽やかで毎日飲みやすい味わい。 ”野菜の王様”と言われているケール(国産・化学農薬不使用)を使用し、1本当たり1食分*の緑黄色野菜の半分量を含みます。 *厚生労働省が2000年に策定した「健康日本21」の目標値を参考に、緑黄色野菜1日分の量を120g以上と定義。その1/3である40g以上を1食分としました。本製品は1本当たりに20g以上のケール生葉に相当するケール粉末を使用しています。

質量(g)3.7×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×200×20 賞味期限12ヶ月 原材料ケール粉末、砂糖、難消化性デキストリン、りんご果汁パウダー、デキストリン、グレープフルーツ果汁パウダー、レモン果汁パウダー/クエン酸、炭酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、クエン酸カルシウム、クチナシ色素、(一部に乳成分・りんごを含む) 商品タイプ粉末タイプ 内容量1ケース(3本×20箱)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58100447 -
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする