QSC カメラ取付金具ショートフィクサー OR-S9

QSC カメラ取付金具ショートフィクサー OR-S9 QSC

防犯カメラ等を天井から吊り下げて設置するためのフィクサー
自由雲台のレバーでワンタッチで角度を固定できます。パイプ内に配線を通すことも可能です。

材質アルミ合金、鉄 長さ(mm)155 取付壁面・天井 質量(g)210 最大積載荷重(kg)2 対応機種CCTV カメラ 回転角度(°)垂直120/水平回転360 メーカー商品コード1B1699 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58102486 OR-S9
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする