エアージェイ
ソーラーパネル充電器24W型スマホ3台同時充ハイパワータタイプ
太陽光さえあればいつでもどこでも充電できる、3台同時接続可能なポータブルタイプのUSBポート3ヶ付きソーラー充電器です。
スマホ向け3台なら、1台目が最短約3時間前後でフル充電可能
材質
ソーラーパネル)PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、(外装生地)PVCオックスフォード生地-600D
質量(g)
約813.5
ポート数
3
出力
5V/4.8A(1ポート最大5V/2.4A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ時)約300×165×20、(展開時)約300×860×5
変換効率(%)
21.5-23.5
ソーラーパネル出力
最大24W
アズワン品番
64-8886-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※車内や車のボンネット、鉄製品やアスファルトの上など高温になりやすい場所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58120957
AJ-SOLAR24W BK
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください