※メイン

AJ-SOLAR24W BK ソーラーパネル充電器24W型スマホ3台同時充ハイパワータタイプ エアージェイ 58120957 AJ-SOLAR24W BK ソーラーパネル充電器24W型スマホ3台同時充ハイパワータタイプ エアージェイ 58120957 AJ-SOLAR24W BK ソーラーパネル充電器24W型スマホ3台同時充ハイパワータタイプ エアージェイ 58120957 AJ-SOLAR24W BK ソーラーパネル充電器24W型スマホ3台同時充ハイパワータタイプ エアージェイ 58120957

ソーラーパネル充電器24W型スマホ3台同時充ハイパワータタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58120957 品番AJ-SOLAR24W BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

太陽光さえあればいつでもどこでも充電できる、3台同時接続可能なポータブルタイプのUSBポート3ヶ付きソーラー充電器です。
スマホ向け3台なら、1台目が最短約3時間前後でフル充電可能

材質ソーラーパネル)PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、(外装生地)PVCオックスフォード生地-600D 質量(g)約813.5 ポート数3 出力5V/4.8A(1ポート最大5V/2.4A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約300×165×20、(展開時)約300×860×5 変換効率(%)21.5-23.5 ソーラーパネル出力最大24W アズワン品番64-8886-80 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※車内や車のボンネット、鉄製品やアスファルトの上など高温になりやすい場所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする