マルチ収納バスケット 3段式
シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラックです。脱衣所などのランドリーラックや、雑誌や新聞の収納やクローゼット内の整理にも活躍します。使い方もインテリアに合わせて、重ね方もアレンジでき、固定もできるロック付キャスターで移動ラクラクで掃除もカンタンです。
用途各種収納に
付属品バスケット上×2 、バスケット下×1、ロック付キャスター×2(六角ナット付) 、キャスター×2(六角ナット付)
材質本体:スチール(エポキシ粉体焼付塗装)、キャスター:ポリプロピレン
幅(mm)295
高さ(mm)620
奥行(mm)325
段数3
有効内寸(mm)約H170×W225×325
キャスターあり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3段使用時約620×295×385
内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
板金製品類・棚・ストッカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58194737 | - | 59659827 | - |
![]() |
スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム | TAKAGI | 1個 | ¥3,498 税込¥3,848 | メーカー違いの相当品です |
58194746 | - | 59659802 | - |
![]() |
スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム | TAKAGI | 1個 | ¥3,498 税込¥3,848 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58194737
2022-05-26
- 用途:
- 手軽に使えて、丁度良いサイズとお値段
卸売・小売業
コンパクトですが、A4ファイルも収まるサイズで、
さくっと使えています。
組み立てに使うとしたら、六角インチかもしれないですが、
工具を使わなくても、十分でした。
仕事で使う器具(ネイルなどで使うUVランプです)が収まるサイズのキャスターを探していまして。
こちらがちょうど良く購入しました。
バスケットの設置は少しコツが入りましたが、説明書に助けてもらいました。
一つ持っていると、様々な場面に万能出来そうな設計で
良き商品だと思いました。
- 対象商品:
- 58194746
2021-11-24
- 用途:
- 分別したごみの一時保管のため、野菜のストック用に。
アローハイツ 様
(不動産業)
分別ごみの一時保管と野菜のストック用に2個購入しました。ごみは乾電池やビンやペットボトルなど種別ごとに一時保管として利用しているが、がさばらずに縦に置けるのでスペース削減に役立ってます。
野菜はたまねぎや、青物、にんじんなど別々に置けるので使えてます。冷蔵庫の野菜室でも良いけど、野菜が汗をかいてしまうのでこちらのほうが良いかも。