プルーン コンパクトオイルガード

プルーン コンパクトオイルガード タマハシ プルーン コンパクトオイルガード タマハシ

メイド・イン・ツバメのロゴが入った、安心と高品質のオイルガード。畳んでいる時はアートパネルのようにも見えるオイルガード。コンロ周りに油やしぶきが飛ぶ前に汚れをキャッチ。お掃除の手間が少なく済みます。内面フッ素樹脂加工なので、油汚れも簡単に落とせます。

材質本体:スチール鋼板(ふっ素樹脂塗膜加工)、ピン:鉄(クロムメッキ) 寸法(mm)展開時:330×245×290、折り畳み時:330×340×23 質量(g)705 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58125753 PL-003
4,000
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする