曜日別特売

カセットフー タフまるJr.

カセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニ
(2件のレビュー)

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。

材質
本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂
寸法(mm)
286×196×122
質量(kg)
1.6
安全装置
圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000]
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
岩谷カセットガス使用時:約66
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58126189CB-ODX-JR
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: お湯を沸かす
卸売・小売業

ガスボンベの減り方が他のコンロと比べて3倍ほど長持ちした

1が参考にしています
対象商品 : 58126189
2021-05-03
用途: ミニキャンプで使用
農・林・水産業

屋外での風を気にすることなく使用できるので気に入っています 収納boxにそのまま収めることのできるショートのガスボンベが安価で購入できるともっと助かるのですが

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする