AT-FS980M/9

AT-FS980M/9 アライドテレシス

10/100BASE-TXポートを8ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを1ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。

セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg)2 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A)0.9(最大0.13実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) アズワン品番64-3713-47 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×1(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58154076 3302R
49,800
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする