曜日別特売

ロジクール フルサイズ ワイヤレス マウス M190

ロジクール フルサイズ ワイヤレス マウス M190 - ロジクール
(1件のレビュー)

2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えた左右対称のデザインで、大きな手にもフィットします。ボタンには指を置くためのくぼみがあり、手のカーブに沿った形状が手のひらを支えるので、快適に使用できます。
お求めやすい価格ながら、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、光学センサーによるトラッキングは正確です。幅広いスクロールホイールによって1行ごとのスクロールも簡単に制御できます。プラグアンドプレイ対応なので、箱から出せばすぐに使用できます。
単三形乾電池1本で最大18カ月使用でき、使用しない時は自動的に省電力モードに切り替わります。

付属品
製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
対応OS
Windows®;10以降、Windows®;8、Windows®;7、MacOS10.10以降、ChromeOS(TM)、Linux®;kernel2.6+
接続方式
無線
センサー
オプティカル
機能
チルト無
インターフェース
USB
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
ホイール
スクロール有
電池寿命
最大18ヶ月
ボタン数
(チルト機能含む)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171874M190BLブルー65-0353-95
オープン
取扱い終了
58171883M190RDレッド65-0353-96
オープン
取扱い終了
58171899M190BKブラック65-0353-97
オープン
取扱い終了
58171908M190MGグレー65-0353-98
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58171908
2020-12-17
用途: 機械設計CAD
メカトロ工房1.5N 様

マウスの重みがもう少し欲しい。
ローラーのクリック感が頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする