橋本達之助工芸
ノンスリップS小長盆
ななめにしてもすべりにくいすべり止め加工ランチョンマットとしても使えます
材質
ポリエステル樹脂、ポリウレタン塗装
表面処理
すべり止め加工
高さ(mm)
15
外形寸法(cm)
約25.2×145×高さ1.5
柄
プチフラワー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58172084
-
250
145
花柄(白地系)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください