橋本達之助工芸
NSマルチトレー
子供向けトレープリント紙を樹脂に貼ったトレー食器がすべりにくい加工付です
材質
ポリエステル樹脂、ウレタン塗装
サイズ
L
内容量
1枚
注意
※オーブン・電子レンジ・食洗器には使えません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58172197
-
300
265
柄物(青系)
すべり止め加工
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
58172206
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください