モバイルバッテリー 3350mAh タイプC入出力 コンパクト おまかせ充電機能

モバイルバッテリー 3350mAh タイプC入出力 コンパクト おまかせ充電機能 エレコム

USB Type-C搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-Cケーブル付き。 最大出力2.4AでスマートフォンやBluetoothイヤホンを充電できる持ち運びに便利なコンパクトタイプのモバイルバッテリー。

付属品USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス) ケーブル(0.5m)、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)約92 規格電気用品安全法:〇PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(メス)、(電源出力側)USB Type-C(メス) 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)2.4 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27.5×27.5×117 インピーダンスマイク:2.2kΩ 充電時間約1時間30分 5V/2.1A以上のAC充電器使用時 定格入力電流(A)2.1 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 定格出力電圧(V)DC5 バッテリー容量(mAh)3350 周波数帯域(Hz)マイク:100~10000 連続使用回数500回 内容量1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58192409 DE-C24L-3350BK ブラック
5,040
 
 
取扱い終了
58192418 DE-C24L-3350WF ホワイトフェイス
5,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58192409 DE-C24L-3350BK 77489713 DE-C37-5000DGY DE-C37-5000DGY モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム 77489713 モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム 1個 3,398 税込3,738
58192418 DE-C24L-3350WF 77489747 DE-C37-5000WF DE-C37-5000WF モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム 77489747 モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム 1個 3,398 税込3,738

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする