【5年保証付き】32インチ液晶テレビ

【5年保証付き】32インチ液晶テレビ エスケイジャパン

安心の5年保証付き

仕様(チューナー)ダブルチューナー 、ビデオ入力:〇、光デジタル音声:〇、LAN:〇 付属品リモコン、スタンド、取扱説明書、保証書、mini B-CAS カード 質量(kg)4.6、4.5(スタンドなし) 規格FWXGA(フルワイドXGA) 定格消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×179×492、739×81×443(スタンドなし) コントラスト比5000:1 ディスプレイ32型 解像度1366×768 保証期間5年 USBポート数1 年間消費電力量(kWh/年)64.8 省エネ基準達成率(%)126 アスペクト比16:9 パネルハイビジョン 最大輝度(cd/m2)200 HDMI規格2 パネル駆動方式VA 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58194369 SE-M32H302
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする