シンプリー MJX-094

シンプリー MJX-094 イナバ

アルミレールだから快適!
上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車乗り上げ加工付です。
段付加工だから安心!
扉の合わせ部分には段付加工で隙間をなくし、ほこりや雨水が入りにくい構造となっています。
プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。鍵はリバーシブルキーを採用しています。
吊り下げフック付。長さ25cmのバーにPフックが2個付いていて、ガーデニングやカー用品などの小物を便利に収納できます。
換気は、敷居部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
使いやすい把手。子供からお年寄りまで、どなたでも開けやすい位置に手が掛かるフレンドリーなデザインです。
アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
棚板高さの上下調節は、棚フックで簡単に変えられます。棚板調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N/m2です

奥行(mm)415 間口(mm)900 シリーズシンプリー 床面積(m2)0.37(0.11坪) 扉形式引き戸 内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12123624 MJX-094A 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 プレミアムグレー 903
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123633 MJX-094A 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 リーフグリーン 903
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123667 MJX-094A 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 ティンバーブラウン 903
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123676 MJX-094A 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 ファインシルバー 903
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123685 MJX-094B 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 プレミアムグレー 1103
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123694 MJX-094B 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 リーフグリーン 1103
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123728 MJX-094B 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 ティンバーブラウン 1103
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123737 MJX-094B 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 ファインシルバー 1103
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123746 MJX-094D 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 プレミアムグレー 1603
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123755 MJX-094D 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 リーフグリーン 1603
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123782 MJX-094D 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 ティンバーブラウン 1603
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123798 MJX-094D 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 ファインシルバー 1603
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123642 MJX-094A 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 フレンドリーホワイト 903
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123658 MJX-094A 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 アンティークローズ 903
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123703 MJX-094B 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 フレンドリーホワイト 1103
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123712 MJX-094B 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 アンティークローズ 1103
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123764 MJX-094D 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 フレンドリーホワイト 1603
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12123773 MJX-094D 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 アンティークローズ 1603
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12123624 MJX-094A 72023237 MJX-094A MJX-094A シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023237 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123633 MJX-094A 72023246 MJX-094A MJX-094A シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023246 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123667 MJX-094A 72023264 MJX-094A MJX-094A シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023264 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123676 MJX-094A 72023255 MJX-094A MJX-094A シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023255 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123685 MJX-094B 72023316 MJX-094B MJX-094B シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023316 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123694 MJX-094B 72023325 MJX-094B MJX-094B シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023325 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123728 MJX-094B 72023343 MJX-094B MJX-094B シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023343 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123737 MJX-094B 72023334 MJX-094B MJX-094B シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023334 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123746 MJX-094D 72023395 MJX-094D MJX-094D シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023395 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123755 MJX-094D 72023404 MJX-094D MJX-094D シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023404 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123782 MJX-094D 72023429 MJX-094D MJX-094D シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023429 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12123798 MJX-094D 72023413 MJX-094D MJX-094D シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023413 シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする