SDCコート#602Tエコ

SDCコート#602Tエコ DNT(大日本塗料)

JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。
ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。
従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。
耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。
エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。
物理的性質、化学的性質がすぐれている。

乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃
指触 50 分 40 分 30 分
硬化※ 20 時間 16 時間 12 時間
使用上の注意
(1)使用時にはA液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
(2)一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。
刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
(3)A液とB液を混合した後は可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)気温が20℃以上になると可使時間が短くなり、使用困難となるため冬期低温用として使用する。
(5)B液が皮膚についた時はまずシンナーで洗い、つぎに石鹸水で洗う。
(6)SDCコートシンナーI またはSDCコートエコシンナー以外のシンナーは使用しない。
(7)塗装終了後の使用機器は直ちにSDCコートシンナーI またはSDCコートエコシンナーで十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
仕様2 液性 光沢3分つや 希釈剤SDC コートシンナーI 又はSDC コートエコシンナー 膜厚(μm)標準:300(エアレス) 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(20kg)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58216123 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
58216139 - さび色
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする