USB PD 30W Type-C×1+USB Type-A×7 AC充電器
PD30W(Power Delivery-PPS)対応のUSB Type-Cポートが1つと、2.4A出力のUSB Type-Aのポートを7つ搭載しているため、デジタル機器を最大8台同時に充電することができるAC USB充電器です。付属のスタンドを使用することで倒れにくくなり安定して置くことができます。
付属品電源ケーブル(約1.5m)、縦置きスタンド
質量(g)230(スタンド・電源コードを除く)
最大出力(W)72
ケーブル長(m)1.5
入力電圧(V)AC100 - 240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96× 27.7× 96
適合機器iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、PD対応のノートPC(30Wまで供給)
保証期間2年間
出力仕様USB Type-C × 1ポート(Power Delivery):5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A (PD3.0 30W) PPS1 3.3-11V/3A max、PPS2 3.3-16V/2A max、USB Type-A × 7ポート:各ポート5V/2.4A (7ポート合計 8.4A)
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07