マイク付きでリモート会議に最適 防水防塵 Bluetoothスピーカー
アウトドアや、マリンスポーツに最適、水に浮かぶIP67等級の防水防塵性能Bluetoothスピーカーです。連続再生時間は最大15時間なので、長時間お使いいただけます。簡単ワイヤレスで音楽も通話も可能となり、ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。アウトドアシーンや水辺のレジャーにも最適です。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。6Wスピーカーとパッシブラジエーター搭載なので、コンパクトながらも迫力のある重低音で再生することが可能です。
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth
BluetoothBluetooth 5
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデックSBC
動作距離(m)10(オープンスペースでの動作)
応答周波数(Hz)80~20
S/N比80dB
出力(W)6
防水性IP67準拠
バッテリー容量(mAh)1000
充電時間(時間)3
連続再生時間15時間 (50%の音量での使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110 × 90× 239
質量(g)530
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル(約50cm)×1本、AUXケーブル×1本
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個