曜日別特売

パイピタ/カクピタ用 接着剤

パイピタ/カクピタ用 接着剤 - JAPPY

別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます
健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好

主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等主成分変成シリコーン樹脂白色性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分容量(mL)650使用温度範囲5~35℃危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58235249MJ-650-JP650
3,000
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする