TE Connectivity 温度 / 湿度センサ, 8-Pin QFN
仕様
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度範囲 = -40 → 85 ℃
パッケージタイプ = QFN
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(3600個)
ピン数 = 8
動作温度範囲 = -40 → 85 ℃
パッケージタイプ = QFN
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31