Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス

Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス DEUTSCH

仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 2
シリーズ = DTP
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 26.62mm
幅 = 26.92mm
深さ = 47.27mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)27 質量(g)17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58258455 DTP04-4P
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする