TE Connectivity, メモリカードコネクタ, メモリカード 204 極, メス 2-2013022-1
仕様
カードタイプ = メモリカード
オス/メス = メス
極数 = 204
行数 = 2
ピッチ = 0.6mm
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 71.0mm
幅 = 26.0mm
深さ = 4.7mm
寸法 = 71 x 26 x 4.7mm
長さ(mm)330
幅(mm)330
質量(kg)1.326
高さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(200個)
オス/メス = メス
極数 = 204
行数 = 2
ピッチ = 0.6mm
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 71.0mm
幅 = 26.0mm
深さ = 4.7mm
寸法 = 71 x 26 x 4.7mm
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30