TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 40 極, 5 列 ライトアングル 2336682-1
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ = ハードメトリック
オス/メス = メス
極数 = 40
カラム数 = 8
行数 = 5
接続方向 = ライトアングル
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ピッチ = 2mm
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金, ニッケル, 錫
定格電流 = 1.5A
結線方法 = 押し込みタイプ
シリーズ = Z-PACK HM
シリーズ番号 = 2336682
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)12
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
オス/メス = メス
極数 = 40
カラム数 = 8
行数 = 5
接続方向 = ライトアングル
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ピッチ = 2mm
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 金, ニッケル, 錫
定格電流 = 1.5A
結線方法 = 押し込みタイプ
シリーズ = Z-PACK HM
シリーズ番号 = 2336682
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31