TE Connectivity コネクタハウジング メス 48極 2列 MULTILOCK 040/070シリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング メス 48極 2列 MULTILOCK 040/070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
極数 = 48
行数 = 2
オス/メス = メス
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = MULTILOCK 040/070
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
接続方向 = ライトアングル
長さ = 91.1mm
幅 = 21.9mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番 ; 720-0982 720-0982 は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番 ; 712-2485 712-2485 を参照してください。
長さ(mm)500 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58265787 174917-1
オープン
8,898
9,788 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする