TE Connectivity 基板接続用ソケット 1mm FH シリーズ 64 極 1mm 2 列 PCBマウント

TE Connectivity 基板接続用ソケット 1mm FH シリーズ 64 極 1mm 2 列 PCBマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
極数 = 64
行数 = 2
ピッチ = 1mm
タイプ = 基板対基板
実装タイプ = PCBマウント
接続方向 = ストレート
スタック高 = 14mm
定格電流 = 12A
定格電圧 = 250 V
シリーズ = 1mm FH
コンタクト材質 = 青銅
長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58267756 120527-1
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする