Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 3.68mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = STANDARD .062"
接続方向 = ストレート
長さ = 12.3mm
幅 = 5.1mm
ハウジング材質 = ナイロン
プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.
長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58272096 03-06-1032
オープン
329
362 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする