Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 8極 2.54mm 2列 垂直

Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 8極 2.54mm 2列 垂直 日本モレックス(molex)

仕様
シリーズ = C-Grid III
ピッチ = 2.54mm
極数 = 8
行数 = 2
接続方向 = 垂直
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3A
長さ(mm)350 幅(mm)150 高さ(mm)25 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(208個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58274029 90130-1208
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする