Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 12極 オス

Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 12極 オス 日本モレックス(molex)

仕様
タイプ = ハウジング
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 22A
実装タイプ = ワイヤ取り付け
シリーズ = MX150
色 = 黒
結線方法 = 圧着
高さ = 22.23mm
幅 = 29.54mm
深さ = 54.45mm
シリーズ番号 = 33482
USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)154 幅(mm)98 高さ(mm)21 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58275054 33482-1201
オープン
619
681 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする