Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

仕様
ケーブル長 = 50mm
コネクタ1極数 = 20
コネクタ2極数 = 20
線間ピッチ = 1mm
シリーズ = Premo-Flex
1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト
長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58275587 15167-0357
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする