Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ
仕様
極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = CLIK-Mate
併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 10.6mm
幅 = 5.45mm
ハウジング材質 = PBT
1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)134
幅(mm)77
高さ(mm)6
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = CLIK-Mate
併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 10.6mm
幅 = 5.45mm
ハウジング材質 = PBT
1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31