HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 6極 16.0A 500.0 V 09330062601+19300061440
仕様
極数 = 6
定格電流 = 16.0A
シリーズ = Han E
定格電圧 = 500 → 0 V
オス/メス = オス
ねじサイズ = M20
Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
長さ(mm)254
幅(mm)203
高さ(mm)25
質量(g)148
内容量1個
定格電流 = 16.0A
シリーズ = Han E
定格電圧 = 500 → 0 V
オス/メス = オス
ねじサイズ = M20
Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31