曜日別特売

FOLIO TOUCH for iPad Pro 11-inch

FOLIO TOUCH for iPad Pro 11-inch - ロジクール

トラックパッドとフルサイズキーボードによって、ノートPCのような使い方が可能です。アプリの操作や単語のコピーを精確に行えるほか、複数の指を用いるジェスチャーコントロールも使用できます。
US配列キーボードの上部にはiOSショートカットキーが並んでおり、画面輝度や音量、検索フィールドの表示なども簡単に操作できます。
カバーは柔らかいファブリックに覆われており、iPad Proの前面と背面を傷や液体から守ります。ケース内にiPad Proを保持するので、四隅も保護することができます。
バックライトは輝度を16段階で調整できます。明るさが物足りない部屋や寝室、夜空の下でも作業を進められます。キーピッチは18mmと広めなので、快適にタイピングできます。
BluetoothではなくSmart Connectorで接続するため、飛行機内でも使用できます。電源はiPad本体から供給するので、キーボードを充電する手間はなく、ペアリングの必要もありません。
Apple Pencil第2世代やロジクール Crayonに対応した収納ホルダーが付いています。

付属品
製品本体、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
仕様
押下圧:60g
接続方式
Smart Connector
対応機種
iPad Pro 11インチ(第1世代と第2世代)、iPadOS 13.4以降
キー配列
78キー英語レイアウト
使用電池
Smart Connectorを介してiPad から電力供給
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.0
キーピッチ(mm)
18
キー
ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック、その他の機能:16段階のバックライト調節、Apple Pencilホルダー、カメラおよびLightning用ホール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58303106iK1175BKA
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする