ロジクール Pebble M350

ロジクール Pebble M350 ロジクール
(1件のレビュー)

操作音が静かな薄型マウス 新色が登場
小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。
バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさなので、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
接続方法はUSBレシーバーもしくはBluetoothの2種類で、最大10mの範囲でワイヤレス接続が可能です。ケーブルがないので、机の上をスッキリと整理することができます。
単三形電池1本で約18カ月使用できます(1日4時間の使用に基づく)。使用していない時は自動的にスリープモードに切り替わるので省エネです。

仕様スクロールホイール有 質量(g)マウス:100(電池含む)、超小型レシーバー:1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マウス:107×59×26.5、超小型レシーバー:18.7×14.4×6.1 対応OS【必要システム】Windows、Mac、Chrome OS、Linux、iPadOs、Surfaceで動作、【USBレシーバー】Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、macOS 10.10 以降、Chrome OS、【Bluetooth low Energyテクノロジー】Windows 10 以降、Windows 8、macOS 10.10 以降、iPadOS 13.1 以降、Chrome OS、Android5.0以降 センサータイプハイプレシジョンオプティカルトラッキング 接続方式無線 センサー光学式 使用電池単三形乾電池×1本(本体装着済み) 解像度1000dpi 電池寿命18か月(1日4時間の使用に基づく) ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー/Bluetooth 専用ソフトLogicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) 通信距離(m)10 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53355305 M350GR ワイヤレスレシーバー、 単三形乾電池×1(装着済み)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 グラファイトコントラスト
オープン
 
 
取扱い終了
58303115 M350BL ワイヤレスレシーバー、 単三形乾電池×1(装着済み)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
58303124 M350GN ワイヤレスレシーバー、 単三形乾電池×1(装着済み)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
53355314 M350RO ワイヤレスレシーバー、 単三形乾電池×1(装着済み)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 ローズ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53355305 M350GR 48663897 M350sGR M350sGR ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S ロジクール 48663897 ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S ロジクール 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58303115
2021-06-09
用途:
PC作業
株式会社ベストセーフティ 様 (サービス業)

重量もかるくて、クリック音も静かで、とても使いやすいです。持ち運びも薄いので、かさばりも少なく、動きも滑らかで、申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする