兼房
C-BC5チップソー
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。
特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途
アルミサッシの切断用
適合
各種切断機
刃形
C-BC5
適合材
アルミ
材質(チップ)
SASH-PRO
内容量
1枚
注意
※サッシプロはLS-Pスリットが標準仕様となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
歯数
穴径d(Φmm)
刃厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303858
681-0586-405
405
120
25.4
3
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
58303824
681-0552-405
255
80
25.4
2.8
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
58303833
681-0560-405
305
100
25.4
3
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
58303849
681-0578-405
355
100
25.4
3
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
58303867
681-0594-405
510
120
25.4
3.5
¥
44,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください