こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
(234)
コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します
買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。
場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄
付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付)
質量(kg)3.8
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)10.5
アズワン品番65-1993-06
最大吐出量(L/h)330
吸水温度(℃)最高40
内容量1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03