超音波カッター
プラモデルを主に加工するユーザー向けのモデルとして登場した、ホビー用超音波カッターZO-30プラ。
元々、ZO-40W/B/Lとして販売していたモデルを型式変更を行い再リリースしている為、初心者にはお買い得な1台と言えます。
超音波カッターは、刃を微細振動させるため基本音がしません。
スイッチを押している時だけ動作しているのでわかりやすいと好評です。(押しているのが煩わしい方は、上位モデルZO-41Ⅱ、ZO-80をご利用下さい。)
樹脂を切断する際、刃厚分は溶けてバリになります。標準刃の厚さは0.4mm。
このZO-30プラは、厚さを0.15mmにした薄刃が使えるモデルということもあり、より繊細な加工をしたい方には最適なモデルと言えます。(ZO-40レジンは薄刃を利用出来ません)
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:173×89×76、ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(VA)最大25
発振周波数(kHz)40
内容量1個