PD対応AC充電器
ノートPC充電可能 USB Power Delivery 対応 AC充電器 かしこく超速充電 USB PD 60W Type-C×1+USB Type-A×2 合計60W
最大出力
USB Type-C (単体使用時):最大60W (Power Delivery)
USB Type-C (Type-Aとの併用時):最大45W (Power Delivery)
USB Type-A × 2ポート 最大15W
合計60W
出力仕様
USB Type-C (Type-Aとの併用時):最大45W (Power Delivery)
USB Type-A × 2ポート 最大15W
合計60W
USB Type-C × 1ポート(Power Delivery):
[PD60W]:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
[PD45W]:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
USB Type-A × 2ポート:各ポート5V/2.4A (2ポート合計最大 3A)
入力電圧(V)AC100~240
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、PD対応のノートPC(60Wまで供給)など
USBポート数USB Type-A × 2
内容量1個
[PD60W]:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
[PD45W]:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
USB Type-A × 2ポート:各ポート5V/2.4A (2ポート合計最大 3A)